オイルバス :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
3.7(2)
3.8(2)
7.6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A)
温度精度±0.5~0.1
公差(mm)(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位0.1℃
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料)
温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。