オイルバス :「水槽用温度計」の検索結果
「槽容量(L)」から絞り込む
4(1)
5(1)
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.3
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3149-41
1個
¥71,900
税込¥79,090
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。