1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性に優れたガラス製のバス槽です。側面から試料の状態を確認できます。小型設計で、省エネ・省スペースです。小スケールの合成実験に適しています。外付けコントローラーでシンプルに操作できます。外部温度センサー(別売)が使用できます。
材質バス槽/硼珪酸ガラス、ヒーター・制御部カバー/ステンレス 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ140×100 温度センサー測温抵抗体(Pt1000Ω) 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)350 温度設定範囲(℃)室温+5~240 アズワン品番4-6483-01 安全機能ヒューズ、過昇温防止器
1台
74,900 税込82,390
欠品中