オイルバス :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個 材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 外形寸法(mm)240×280×220 電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ 槽内寸法(mm)Φ208×123 モーターACモーター 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
1台
65,900 税込72,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)