オイルバス :「PID制御」の検索結果
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1
TGK品番692-63-24-53
質量(kg)2
外形寸法(mm)254×348×131H
電源AC100V 10A 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~250
温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
温度調節デジタル設定によるPID制御
液量(L)4
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。