秤量機能付スタンド IKA ScaleIKA7日以内出荷
安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6
撹拌機用アクセサリーIKA6日以内出荷
EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャックアズワン品番61-4948-46
撹拌機用アクセサリーIKA7日以内出荷
ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
撹拌機用アクセサリーIKA7日以内出荷
ボスヘッドクランプ
種別ボスヘッドクランプアズワン品番61-0005-56
撹拌機用アクセサリーIKA7日以内出荷
撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダーアズワン品番61-0005-52
撹拌機用アクセサリーIKA6日以内出荷
フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリングアズワン品番61-0005-38
撹拌機用アクセサリーIKA予約販売
フラスコのネックや濃縮器などを挟み込む為のクランプ。
種別ユニバーサルクランプアズワン品番61-0005-34
撹拌機用アクセサリーIKA31日以内出荷
特にRW47D撹拌器用の可動式スタンド。その他の機器にも対応します。
種別フロアースタンドアズワン品番61-0005-05
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~