撹拌機器関連品/羽根 :「撹拌羽根 形状」の検索結果

撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング