撹拌機器関連品/羽根 :「攪拌棒」の検索結果
撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。