カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連
          • 撹拌機器関連品/羽根

撹拌機器関連品/羽根 :「実験器具」の検索結果

撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE撹拌シール装置用 コクゴPTFE撹拌シール装置用コクゴ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEバキュームシール 三商PTFEバキュームシール三商
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
豆蒸気タービン ナリカ豆蒸気タービンナリカ
8,600税込9,460
1個
4日以内出荷
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
PTFE撹拌シール(減圧用) ケニスPTFE撹拌シール(減圧用)ケニス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
パーフェクトシール ケニスパーフェクトシールケニス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用材質(接液部)PTFE
マイティマグシール 中村科学器械工業マイティマグシール中村科学器械工業
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
PTFE撹拌羽根 ケニスPTFE撹拌羽根ケニス
569税込626
1個
3日以内出荷
ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 ガラス製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
ペンシルミキサー用 オプション アズワンペンシルミキサー用 オプションアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワンPTFE撹拌羽根(脱着可能型)アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
撹拌機器関連品/羽根
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら