撹拌機器関連品/羽根 :「摩擦計」の検索結果
撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
関連キーワード
あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。
水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。
複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。
ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。
あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。
付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池
TGK品番0386-63-79-11
型式TYPE37N
寸法(mm)140×56×140
測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)
電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)
表示分解能0.001
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。