撹拌機器関連品/羽根 :「撹拌シャフト」の検索結果

撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)撹拌シャフト
・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
1個
2,988 税込3,287
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
材質ステンレスSUS304製、芯出し加工仕上
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)65 材質ステンレスSUS304製 穴径(Φmm)8 羽根径(Φmm)65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
材質ステンレスSUS304製、芯出し加工仕上
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 ねじ規格GL-45
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05 品名タービン
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03 品名ソフト十字(PAT)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04 スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。 品名かい十字R
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11 品名ソフト十字(PAT)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01 品名ファン
1個
399 税込439
3日以内出荷

撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダー アズワン品番61-0005-52
1式
36,980 税込40,678
7日以内出荷

液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GLS-80 ねじ規格GLS-80
1セット
79,980 税込87,978
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリング アズワン品番61-0005-38
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷

1個
36,880 税込40,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イカジャパン撹拌羽根
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)80Φ×350 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)Φ50×350 シャフト径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8 材質ステンレス(SUS316L)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)1000
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)500
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)510 適合サイズ(TS)24/40 アズワン品番3-8827-21 撹拌棒径(mm)取付径:8 耐真空圧(Pa)10-3 商品タイプ本体 回転トルク(N・m)(許容)0.6
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

TGK(東京硝子器械)撹拌シール
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。 撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。 力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
1個
80,400 税込88,440
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、ボス付きかい十字R、ソフト十字、ボス付きソフト十字、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き) アズワン品番1-7125-41
1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷

スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8 材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい) 羽根高(mm)25 アズワン品番62-7029-24 羽根径(Φmm)Φ100
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷