カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連
          • 撹拌機器関連品/羽根

撹拌機器関連品/羽根 :「撹拌機」の検索結果

撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 撹拌機 シャフト
  • 撹拌機 スタンド
  • 撹拌機 羽
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクハン専用機用 RT軸 YOSHIOKAカクハン専用機用 RT軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
用途カクハン専用機軸。タイプM12ネジ込み式、10mmネジ用
カクハン専用機用 HM軸 YOSHIOKAカクハン専用機用 HM軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、10mmネジ用
カクハン専用機用 HT軸 YOSHIOKAカクハン専用機用 HT軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
用途カクハン専用機軸。タイプM12ネジ込み式、10mmネジ用
カクハン専用機用 RM軸 YOSHIOKAカクハン専用機用 RM軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ 中村科学器械工業撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)510適合サイズ(TS)24/40アズワン品番3-8827-21撹拌棒径(mm)取付径:8耐真空圧(Pa)10-3商品タイプ本体回転トルク(N・m)(許容)0.6
秤量機能付スタンド IKA Scale IKA秤量機能付スタンド IKA ScaleIKA
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6
撹拌機用ボスヘッドクランプ R182 IKA撹拌機用ボスヘッドクランプ R182IKA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
撹拌機用プレートスタンド R1826 IKA撹拌機用プレートスタンド R1826IKA
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
スリーワンモータ用クランプホルダー TGK(東京硝子器械)スリーワンモータ用クランプホルダーTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
当日出荷
撹拌機とスタンドの支柱を取り付ける器具です。
撹拌機用十字クランプ アズワン撹拌機用十字クランプアズワン
25,400税込27,940
1個
翌々日出荷
種別自在型スタンド ANB型交換用ハンドル十字クランプアズワン品番6-132-12
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャックアズワン品番61-4948-46
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ボスヘッドクランプ
種別ボスヘッドクランプアズワン品番61-0005-56
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
38,980税込42,878
1式
7日以内出荷
撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダーアズワン品番61-0005-52
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリングアズワン品番61-0005-38
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
20,980税込23,078
1式
予約販売
フラスコのネックや濃縮器などを挟み込む為のクランプ。
種別ユニバーサルクランプアズワン品番61-0005-34
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
799,800税込879,780
1式
31日以内出荷
特にRW47D撹拌器用の可動式スタンド。その他の機器にも対応します。
種別フロアースタンドアズワン品番61-0005-05
撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
撹拌機 アズワン撹拌機アズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷から10日以内出荷
撹拌機用スタンド IKA撹拌機用スタンドIKA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
撹拌機用H型スタンド R2722 TGK(東京硝子器械)撹拌機用H型スタンド R2722TGK(東京硝子器械)
125,000税込137,500
1台
5日以内出荷
TGK品番969-63-06-12型式R2722品名H型スタンド
撹拌機 佐竹マルチミクス撹拌機佐竹マルチミクス
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)撹拌シャフトSIBATA(柴田科学)
2,988税込3,287
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
撹拌機器関連品/羽根
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら