絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- アズワン(13)
- オルガノ(9)
- 栗田工業(kurita)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ADVANTEC(5)
- ヤマト科学(5)
- 環境テクノス(5)
- ナリカ(4)
- 新日本電工(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- クリーンテック(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- フロンケミカル(1)
- BarnStead(1)
- 壽化工機(1)
- セムコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
特価

水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ
Merck(メルクミリポア)¥87,699税込¥96,4691個当日出荷SmartPakは、取り替え作業が容易です。アズワン品番2-7089-03
超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak
Merck(メルクミリポア)¥57,299税込¥63,0291個当日出荷メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。アズワン品番1-9428-11
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット寸法(mm)270×170×270質量(kg)本体/5.4アズワン品番1-5789-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット
Merck(メルクミリポア)¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水