絞り込み
ブランド
  • サーパス工業
  • アズワン(23)
  • KNF(10)
  • アクアテック(8)
  • テクノ高槻(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • ワトソンマーロー(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • MasterFlex(5)
  • タクミナ(3)
  • ケニス(3)
  • 三洋古江サイエンス(3)
  • イワキ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • 大和(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ FW3-LSシリーズ サーパス工業チューブポンプ FW3-LSシリーズサーパス工業
359,800税込395,780
1個
92日以内出荷
内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。
質量(kg)6外形寸法(mm)190×235×182電源AC100V 50/60Hz 2A最大吐出圧力(kPa)250駆動方式ステッピングモーター環境温度範囲(℃)10~40背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
チューブポンプ 無脈動タイプ 専用チューブ サーパス工業チューブポンプ 無脈動タイプ 専用チューブサーパス工業
19,980税込21,978
1巻
8日以内出荷から31日以内出荷
カバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。
サイズ0.79×3.98(15m)

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ローラー・チュービングポンプ