絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • アズワン(23)
  • KNF(10)
  • アクアテック(8)
  • テクノ高槻(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • ワトソンマーロー(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • タクミナ(3)
  • ケニス(3)
  • 三洋古江サイエンス(3)
  • サーパス工業(3)
  • イワキ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • 大和(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変ポンプ MasterFlex可変ポンプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)質量(kg)4.1モーター(W)DC37電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)回転方向正・逆回転切替可能回転数再現性±5%コネクタリモートコネクター:DB9(F)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズMasterFlex
229,800税込252,780
1台
47日以内出荷
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き回転数(min-1[r.p.m])35~200電源AC100V、120mA本体質量(kg)0.85モーター(W)DC37適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド回転方向正・逆回転切替可能適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114流量(mL/min)2.1~560回転数再現性±5%
送液ポンプ コンパクト可変タイプ MasterFlex送液ポンプ コンパクト可変タイプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
47日以内出荷
送液量(mL/min)1.8-220適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114電源(AC V)90-260
送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズMasterFlex
429,800税込472,780
1台
47日以内出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6回転数(min-1[r.p.m])60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)接続口(本体)1/4インチNPTメス送液量(mL/min)3.6~3400空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズMasterFlex
79,980税込87,978
1台
47日以内出荷
ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源AC115V 0.6A 60Hzモーター(W)AC30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115回転数再現性±15%

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ローラー・チュービングポンプ