比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
4,386 税込4,825
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300 最小目盛0.1重ボーメ度
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180 目盛1vol%
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
仕様サイズ(全長):約160mm 材質ガラス・鉛 タイプ小型 最小目盛0.002
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002 全長(mm)160
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)160
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
材質ガラス・鉛 全長(mm)約160 タイプ小型 最小目盛0.002
1個
4,250 税込4,675
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重液(重い液体)の比重測定用です
目盛0.02 目盛範囲1.000~2.000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業比重計ケース
比重計本体を破損のリスクを下げ、管理しやすくします
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol% 全長(mm)約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き 校正証明書JCSS校正
1本
30,500 税込33,550
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東亜計器重ボーメ
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250 目盛範囲0~72 目量1
1本ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
1本ほか
5,588 税込6,147
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安藤計器製工所フラックス比重計
フラックスの比重計測に使用します。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安藤計器製工所赤沼式海水比重計
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安藤計器製工所特大型スポイト
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470 内径(Φmm)25 寸法(mm)235(胴部) 材質ガラス アズワン品番63-1461-10
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛範囲1.180~1.240 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-09 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号9
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

目盛範囲1.000~1.060 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-06 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号6
1個
5,600 税込6,160
欠品中

おすすめ人気ランキング