絞り込み
ウェル数
- 96
- 1(1)
- 6(8)
- 10(1)
- 12(8)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(9)
- 48(7)
- 72(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 176(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 384(5)
- ウェル数をもっと見る
ウェル形状
- C底(3)
- F底(6)
- U底(13)
- V底(9)
- その他(1)
- 丸底(10)
- 平底(22)
容量(μL)
- 30(1)
- 100(1)
- 200(12)
- 220(1)
- 250(2)
- 275(2)
- 300(4)
- 320(3)
- 330(3)
- 350(9)
- 360(2)
- 370(2)
- 380(2)
- 400(2)
- 500(2)
- 1000(2)
- 2000(3)
タイプ
- DNA LoBind(3)
- PCR clean(3)
- Protein LoBind(3)
- Sterile(4)
- その他(5)
ブランド
- BRAND(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- EVER GREEN(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
- Simport(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TriForest(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(5)
- WATSON(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アズワン(3)
- ケニス(1)
- コーニング(4)
- ステム(2)
- スミロン(2)
- 宮原計量器(1)
- 松浪硝子(1)
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
「ウェル数」から絞り込む
6(8)
12(8)
24(9)
48(7)
72(2)
96
176(1)
200(1)
240(1)
384(5)
ウェル数をもっと見る

ビオラモ 96ウェルプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(1枚×135袋)ほか当日出荷透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(50包)翌々日出荷HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
細胞培養用マルチプレート
スミロン¥14,980~税込¥16,478~1ケース(60本)ほか当日出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
アッセイプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷から3日以内出荷光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
マイクロプレート(96ウェルプレート)
ステム¥16,980~税込¥18,678~1箱(50枚)翌々日出荷γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
浮遊培養用マルチプレート
スミロン¥34,780~税込¥38,258~1ケース(60本)4日以内出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
コースター マルチウエルプレート
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。材質ポリスチレン
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
組織培養用マイクロプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)3日以内出荷から4日以内出荷組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥17,980税込¥19,7781箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(50包)翌々日出荷HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥17,980税込¥19,7781箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入
EVER GREEN¥29,980税込¥32,9781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,098税込¥6,7081パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。材質バージンPP色ホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,198税込¥6,8181パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
Simport¥47,980税込¥52,7781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
Simport¥6,198~税込¥6,818~1ケース(10パック×1枚)ほか翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ
松浪硝子¥35,980~税込¥39,578~1箱(10枚)6日以内出荷から7日以内出荷カバーNo.1Sガラス色ブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
ディープウェルプレート 1ケース 20個入
EVER GREEN¥17,980~税込¥19,778~1ケース(20個)翌々日出荷から12日以内出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。寸法(mm)86×130×36ウェル数96
96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入
EVER GREEN¥68,980税込¥75,8781ケース(10パック×10枚)12日以内出荷UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。仕様フタなし材質アクリル樹脂寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状フラットアズワン品番4-5881-01穴容量(mL)0.37
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781個(10個)48日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル形状:直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2容量(μL)220ウェル形状V底ウェル数96アズワン品番67-2991-41
96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781個(5個)48日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1容量(μL)2000ウェル形状U底ウェル数96アズワン品番67-2991-02
硝子マイクロプレート
宮原計量器¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。適合蓋なし材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)肉厚(mm)2(底)ウェル形状平底
マイクロプレート 滅菌
BRAND¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)4日以内出荷から95日以内出荷滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚
BRAND¥47,980税込¥52,7781袋4日以内出荷PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。 内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。 サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。 プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。TGK品番814-23-31-07ウェル数96(Max.200μl)仕切り無
マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10
コーニング¥24,980税込¥27,4781箱翌々日出荷仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)容量(μL)275ウェル形状平底ウェル数96(Φ6mm)アズワン品番1-8425-08液量(mL)0.25
96ウェルマイクロプレート 353296 50入
コーニング¥38,980税込¥42,8781箱翌々日出荷ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付きウェル形状平底ウェル数96アズワン品番1-8425-07
96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160
Thermo Fisher Scientific¥98,980税込¥108,8781箱(16包×10個)4日以内出荷Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26