絞り込み
ウェル数
  • 96(13)
ウェル形状
  • U底
  • C底(6)
  • F底(13)
  • V底(14)
  • その他(2)
  • 丸底(12)
  • 平底(36)
容量(μL)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 330(3)
  • 400(1)
  • 2000(1)
タイプ
  • Sterile(1)
ブランド
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • BRAND(2)
  • NUNC(ヌンク)(2)
  • スミロン(2)
  • アズワン(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • WATSON(1)
  • コーニング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
96(13)
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
浮遊培養用マルチプレート スミロン浮遊培養用マルチプレートスミロン
33,980税込37,378
1ケース(60本)
5日以内出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用マルチプレート スミロン細胞培養用マルチプレートスミロン
24,980税込27,478特価
1ケース(60本)
当日出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ウェル数8×12
マイクロプレート 滅菌 BRANDマイクロプレート 滅菌BRAND
22,980税込25,278特価
1箱(50個)
当日出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル数96
マイクロプレート BRANDマイクロプレートBRAND
18,980税込20,878
1箱(100個)
3日以内出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
マイクロウェルプレート Thermo Fisher ScientificマイクロウェルプレートThermo Fisher Scientific
21,980税込24,178特価
1ケース(120本)
当日出荷から5日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個(5個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1容量(μL)2000ウェル形状U底ウェル数96アズワン品番67-2991-02
マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚 コーニングマイクロプレート 96ウェル 個装 50枚コーニング
25,980税込28,578
1箱
翌々日出荷
液量(mL)0.25ウェル数96(Φ6mm)仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
マイクロプレート MTP 96 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロプレート MTP 96Eppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(16枚×5袋)
4日以内出荷
ウェル数96
96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
47,980税込52,778
1ケース(5個×10包)
翌々日出荷
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
27,980税込30,778
1ケース(50包)
翌々日出荷から6日以内出荷
ウェル数96
イムノプレートII NUNC(ヌンク)イムノプレートIINUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1箱(60枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
イムノプレート NUNC(ヌンク)イムノプレートNUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1箱(60枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
96ウェルU底プレート330ul フタ付 個別滅菌 WATSON96ウェルU底プレート330ul フタ付 個別滅菌WATSON
1セット(20袋×5枚)
取扱停止中
光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
ウェル数96ウェル形状U底容量(μL)330アズワン品番63-4217-10
マイクロプレート