マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
4,828税込5,311特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
10,900税込11,990
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
マイクロプレート用 フタ アズワンマイクロプレート用 フタアズワン
3,590税込3,949
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 96ウェルプレートVIOLAMO(ビオラモ)
16,980税込18,678
1ケース(5枚×27袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
96ディープウェルプレート Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレートThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
呈色反応皿 ケニス呈色反応皿ケニス
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
サンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
超低接着表面プレート コーニング超低接着表面プレートコーニング
44,880税込49,368
1ケース(24パック×1個)
翌々日出荷から24日以内出荷
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
マイクロプレート用シール ケニスマイクロプレート用シールケニス
4,798税込5,278
1組(100枚)
翌日出荷から16日以内出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET規格DNase/RNaseフリー
細胞培養用マルチプレート スミロン細胞培養用マルチプレートスミロン
24,980税込27,478特価
1ケース(60本)
当日出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ ステム96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズステム
12,980税込14,278
1セット(1個×20袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル コーニングジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェルコーニング
50,980税込56,078
1ケース(5パック×20個)
翌々日出荷から123日以内出荷
CellBIND (R) ウェルプレートフタ付 コーニングCellBIND (R) ウェルプレートフタ付コーニング
32,980税込36,278
1ケース(10パック×5個)
6日以内出荷から63日以内出荷
ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/2000Eppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278特価
1箱(4枚×5袋)
当日出荷から12日以内出荷
ウェル数96容量(μL)2000
プレートシール(粘着式) ステムプレートシール(粘着式)ステム
9,640税込10,604
1箱(200枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)80×135
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
ウェル数8×12
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付アズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,498税込9,348
1袋(10枚)
欠品中
PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
マイクロプレート用共通カバー P38Cシリーズ ステムマイクロプレート用共通カバー P38Cシリーズステム
8,598税込9,458
1箱(10袋×5枚)
当日出荷から10日以内出荷
角欠がない形のため、JIS規格のプレートすべてに使用可能です。
材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(Φmm)85.1×127.2×9.2
マルチウェルプレート 50包 コーニングマルチウェルプレート 50包コーニング
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
マイクロウェルプレート Thermo Fisher ScientificマイクロウェルプレートThermo Fisher Scientific
21,980税込24,178特価
1ケース(120本)
当日出荷から5日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
コースター マルチウエルプレート コーニングコースター マルチウエルプレートコーニング
19,980税込21,978
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
タンパク質結晶化プレート SWISSCIタンパク質結晶化プレートSWISSCI
16,980税込18,678
1袋(10枚)
翌々日出荷
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100材質ポリスチレンアズワン品番2-7215-05
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
18,980税込20,878
1箱(100枚)
翌々日出荷
アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています
種別AL アルミ製粘着シールアズワン品番62-0891-50
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
PET樹脂製なので光学的透明性に優れています
種別T PET製粘着シールアズワン品番62-0891-49
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
52,980税込58,278
1ケース(20パック×5個)
翌々日出荷から123日以内出荷
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
6,190税込6,809
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
14,980税込16,478
1箱(100枚)
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-02
ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientificホイルシール eXTReme FoilSealExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
マイクロプレート