マイクロプレート :「UV管」の検索結果
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
UV放電管analytikjena社UVP製トランスイルミネーター交換用UV放電管です。波長(nm)、出力(W)から適合機種をご確認下さい。
仕様●波 長:302nm●ワ ッ ト 数:25W●適合機種:TFM-20V/TFM-26V/TFM-30V/TFM-40V●使用本数:4本
アズワン品番65-3776-85
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。