マイクロプレート :「ウェルプレート」の検索結果

マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
6(2)
12(2)
24(3)
48(3)
72(1)
96
384(3)
材質PS(ポリスチレン) ウェル数8×12
1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/500
ウェル数96 容量(μL)500
1箱(8枚×5袋)
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
ウェル数8×12
1ケース(50包)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
ウェル数96
1ケース(50包)
25,839 税込28,423
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
44,980 税込49,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/2000
ウェル数96 容量(μL)2000
1箱(4枚×5袋)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/1000
ウェル数96 容量(μL)1000
1箱(4枚×5袋)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
寸法(mm)86×130×36 ウェル数96
1ケース(20個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1 容量(μL)2000 ウェル形状U底 ウェル数96 アズワン品番67-2991-02
1個(5個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS 外形寸法(mm)128×86 表面処理NunclonTM Delta ウェル形状F ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 フタあり 1ウェルの培養面積(cm2)0.33 アズワン品番63-9282-26
1箱(16包×10個)
86,880 税込95,568
22日以内出荷

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPP ナチュラル タイプノンスカート/ロープロファイル ウェル数96 アズワン品番4-6555-11 穴容量(mL)0.2
1パック(10枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPP ホワイト タイプノンスカート/ロープロファイル ウェル数96 アズワン品番4-6555-03 穴容量(mL)0.2
1ケース(10パック×10枚)
74,980 税込82,478
翌々日出荷

必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPP ホワイト タイプノンスカート/ロープロファイル ウェル数96 アズワン品番4-6555-13 穴容量(mL)0.2
1パック(10枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷

必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPP ナチュラル タイプノンスカート/ロープロファイル ウェル数96 穴容量(mL)0.2
1ケース(10パック×1枚)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。
容量(mL)0.2 ウェル数96
1組(20個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル形状:直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2 容量(μL)220 ウェル形状V底 ウェル数96 アズワン品番67-2991-41
1個(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
ウェル数96 仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付き ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-07
1箱
38,980 税込42,878
翌々日出荷

光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
ウェル数96 ウェル形状U底 容量(μL)330 アズワン品番63-4217-10
1セット(20袋×5枚)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

カバーNo.1Sガラス ブラック ウェル数96 包装形態個包装 ウェル径(mm)6.5
1箱(10枚)
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。
仕様フタなし 材質アクリル樹脂 寸法(mm)126×85×14.5 ウェル数96 底形状フラット アズワン品番4-5881-01 穴容量(mL)0.37
1ケース(10パック×10枚)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

容量(μL)275 液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ) ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-08
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
1箱
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。 内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。 サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。 プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。
ウェル数96(Max.200μl) 仕切り TGK品番814-23-31-07
1袋
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Thermo Fisher Scientificイムノプレート
ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS
ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)350 材質ポリスチレン 結合方式M
1セット(60枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96 容量(μL)最大400 規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠 滅菌
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(45個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)