マイクロプレート :「ウェルプレート」の検索結果

マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
6(2)
12(2)
24(3)
48(3)
96(14)
384(1)
材質PS(ポリスチレン) ウェル数8×12
1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合組織培養用、フタ付き 滅菌γ線滅菌 ウェル形状平底
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様フタなし 材質PS 寸法(mm)85×128×10 ウェル数384 底形状フラット 穴容量(mL)0.112
1ケース(12個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状平底 種別エンハンスドバインド クリア 特性結合特性:高結合
1セット(50枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状平底 種別ユニバーサルバインド 特性結合特性:中結合
1セット(50枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
ウェル数96 仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付き ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-07
1箱
38,980 税込42,878
翌々日出荷

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1箱
10,890 税込11,979
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。
仕様フタなし 材質アクリル樹脂 寸法(mm)126×85×14.5 ウェル数96 底形状フラット アズワン品番4-5881-01 穴容量(mL)0.37
1ケース(10パック×10枚)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

容量(μL)275 液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ) ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-08
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
1箱
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(45個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)