チューブラックとは、食品検査や培養試験などで使われるマイクロチューブなどを立てて保管する道具。ホルダーひとつで大量のチューブを一度に立てることができ、ホルダーごと積み重ねて保管することもできます。チューブを立てるだけのシンプルな構造のものから、サンプルの識別のためにナンバリングが付いているタイプや色分けされたものまで種類はさまざま。恒温水槽に浮かべるためのホルダーもあります。使用するチューブのサイズと数に合わせて購入することが必要です。
「穴径(Φmm)」から絞り込む
7(2)
11(2)
12(1)
15.4(1)
17(1)
30(1)
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×91×56
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。
MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。
防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用
材質本体:ABS/フタ:PVC
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
ディープフリーザー保存用のラックです。2.0mlまでの各社凍結保存用チューブがご使用いただけます。ズレ防止のツメがあり、積み重ねができます。材質:本体はPC、間仕切はPP。
規格50本立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×55
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
SBSの推奨フットプリント内(127.76×85.47mm±0.25mm)
積み重ね可能
スカートの8個の孔により、自動システムにおいてもサーマルサイクラーのブロックへのプレートの設置や取り外しが容易
ロープロファイルデザインにより PCR効率が向上し、小容量のサンプルで最高の効率を実現可能
最大150 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
TGK品番615-23-31-38
品名PCRラック
1ケース(5個)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
積み重ね可能
SBSの推奨フットプリント内
ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適
最大40 μLのウェル容量
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数384
ラベルおよびバーコードに適したセミスカート付き
ほとんどのサーマルサイクラーに適合
最大250 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時)
改善されたウェル間の公差
バーコードを利用可能(必要に応じて)
定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×90×30
耐熱温度(℃)-90~121
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。
4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。
50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本
15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
材質ポリプロピレン(PP)
立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本
穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。