絞り込み
穴径(Φmm)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 30(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(5)
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(24)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(7)
穴数
  • 25(1)
  • 81(1)
  • 96(1)
  • 140(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブラックとは、食品検査や培養試験などで使われるマイクロチューブなどを立てて保管する道具。ホルダーひとつで大量のチューブを一度に立てることができ、ホルダーごと積み重ねて保管することもできます。チューブを立てるだけのシンプルな構造のものから、サンプルの識別のためにナンバリングが付いているタイプや色分けされたものまで種類はさまざま。恒温水槽に浮かべるためのホルダーもあります。使用するチューブのサイズと数に合わせて購入することが必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズラック ケニスフリーズラックケニス
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
ユニラック アズワンユニラックアズワン(2件のレビュー)
9,336税込10,270
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 住友ベークライトセラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入住友ベークライト
7,598税込8,358
1箱
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific96ウェルプレパレーションラックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1包(5個)
当日出荷から17日以内出荷
PCRクーラー 0.2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)PCRクーラー 0.2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(1個)
4日以内出荷
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用 PCR反応のセットアップに最適 96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応 ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます 96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷) 温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー) スペースを取らず積み重ね可能 特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
容量(mL)0.2単位1パック
PCRクーラー 0.2 mL スターターセット Eppendorf(エッペンドルフ)PCRクーラー 0.2 mL スターターセットEppendorf(エッペンドルフ)
17,980税込19,778
1箱(2個)
4日以内出荷
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用 PCR反応のセットアップに最適 96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応 ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます 96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷) 温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー) スペースを取らず積み重ね可能 特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
ピンク、ブルー容量(mL)0.2規格ピンク、青 各1個単位2パックアズワン品番61-0170-64
PCRラック アズワンPCRラックアズワン
27,900税込30,690
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
PCRラック 5色セット TGK(東京硝子器械)PCRラック 5色セットTGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1ケース(5個)
3日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個TGK品番615-23-31-38品名PCRラック
4ウェイチューブラック TGK(東京硝子器械)4ウェイチューブラックTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
培養関連用チューブラック