チューブラックとは、食品検査や培養試験などで使われるマイクロチューブなどを立てて保管する道具。ホルダーひとつで大量のチューブを一度に立てることができ、ホルダーごと積み重ねて保管することもできます。チューブを立てるだけのシンプルな構造のものから、サンプルの識別のためにナンバリングが付いているタイプや色分けされたものまで種類はさまざま。恒温水槽に浮かべるためのホルダーもあります。使用するチューブのサイズと数に合わせて購入することが必要です。
「穴径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
11(2)
17(1)
30(1)
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等
材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP
タイプフルスカート
片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。
カバーはスナップで固定できます。
0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
色ナチュラル
1個
¥3,090
税込¥3,399
6日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。
4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。
50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本
15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本
穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
1個
¥2,290
税込¥2,519
3日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。