チューブとプレートの操作および保管用ラック
0.1mL、0.2mLおよび0.5mLチューブ、96ウェルプレート用
積み重ね可能
-90℃以上で保管可能
オートクレーブ可能(121℃、20min)
アズワン品番61-0169-02
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
容量(mL)0.2
単位1パック
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
色ピンク、ブルー
容量(mL)0.2
規格ピンク、青 各1個
単位2パック
アズワン品番61-0170-64
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
SBSの推奨フットプリント内(127.76×85.47mm±0.25mm)
積み重ね可能
スカートの8個の孔により、自動システムにおいてもサーマルサイクラーのブロックへのプレートの設置や取り外しが容易
ロープロファイルデザインにより PCR効率が向上し、小容量のサンプルで最高の効率を実現可能
最大150 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。