培養関連用チューブラック :「安全用」の検索結果
関連キーワード
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
容量(mL)0.2
単位1パック
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
色ピンク、ブルー
容量(mL)0.2
規格ピンク、青 各1個
単位2パック
アズワン品番61-0170-64
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製。
広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。
優れた薬品耐性。
6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。
チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。
滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。
ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
ラックは積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
適合容量(mL)5.0/15/25/50
オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
仕様位置のナンバリング:ポジション番号付き
アズワン品番63-8462-46
1箱
¥8,398
税込¥9,238
12日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。