絞り込み
ブランド
- スギヤマゲン
- ケニス(1)
- サンプラテック(1)

バリア・ボックス450
スギヤマゲン¥5,598税込¥6,1581箱(3セット)当日出荷降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。外寸(mm)290×185×95
保冷バッグVBセット
スギヤマゲン¥25,980税込¥28,5781個欠品中厚生労働省にワクチン移送用として採用された冷蔵移送用のセットです。ワクチンホルダーや保冷剤などが付属しているので、買ってすぐに使用できます。付属品アルミ内箱VB/ワクチンホルダーVB(直径16.3mmバイアル用50本収納)/CoolLab3(3℃融点保冷剤/480g)×4外寸(mm)358×300×295内寸(mm)255×205×195保冷効力(℃)2~8(12時間)
バイオボックス本体(45L)
スギヤマゲン¥58,999税込¥64,8991個翌々日出荷専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
バイオボックス本体(27L)
スギヤマゲン¥51,999税込¥57,1991個63日以内出荷専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。内寸法(mm)350×255×300外寸法(mm)455×355×400アズワン品番3-5257-01