セルカルチャーとは、細胞を培養するために必要になる製品。具体的には細胞培養用のフラスコやプレート、顕微鏡観察に便利なセルカルチャーインサートなどです。培養面にプラズマ処理という特殊な表面処理をすることによって細胞の接着性を高め、均一な細胞の増殖をサポートします。通常滅菌済みとなっているため、すぐに使用することが可能。ピペット操作や細胞の回収がしやすい形状のものが多く、コンタミネーションがしにくい作りとなっています。
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養プレートVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
6,698税込7,368
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
セルプレート(マイクロプレート)12セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)12セルナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に容量(mL)6.3(セル)寸法(mm)125×85×23種別12セル(3×4)
セルプレート(マイクロプレート)24セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)24セルナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数24(4×6)ウェル容量(mL)3.29寸法(mm)125×85×23
セルカルチャープレート FALCONセルカルチャープレートFALCON
25,980税込28,578
1箱(1枚×50袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,198税込1,318
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
21,980税込24,178特価
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
【プレート&ボトム】クリア
コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(20枚)
3日以内出荷から17日以内出荷
ファルコン セルストレーナー ケニスファルコン セルストレーナーケニス
10,980税込12,078
1組(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
セルカルチャーインサート FALCONセルカルチャーインサートFALCON
23,980税込26,378
1箱(48個)
4日以内出荷
滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷から13日以内出荷
形状平底(プレート&ボトム)クリア
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)NIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1組(5個)
翌々日出荷から15日以内出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカセルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)ナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
セルプレート(マイクロプレート)48セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)48セルナリカ
830税込913
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数48(6×8)ウェル容量(mL)1.33寸法(mm)125×85×23
トランズウェルクリアー 細胞培養表面処理済み コーニングトランズウェルクリアー 細胞培養表面処理済みコーニング
29,980税込32,978
1ケース(4パック×12個)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
トランズウェル 細胞培養表面処理済み コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済みコーニング
15,980税込17,578
1ケース(4パック×6個)ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
血液反応板 ケニス血液反応板ケニス
759税込835
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)5穴径(Φmm)Φ22×1.6
細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック細胞培養用プレート Plate-Nサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1組(45枚)
3日以内出荷
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入VIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(30包×4枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
3日以内出荷
ブタ腱由来ペプシン可溶化タイプIコラーゲンを無菌的に塗布・乾燥した製品です。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します.
材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-84
イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F8Thermo Scientific Nalgene
75,839税込83,423
1箱(4包×160個)
6日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なしIWAKI(AGCテクノグラス)
28,980税込31,878
1箱(50枚)
翌々日出荷から13日以内出荷
【プレート&ボトム】クリア
96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付き FALCON96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付きFALCON
54,980税込60,478
1ケース(8個×4パック)
翌々日出荷
アズワン品番62-2186-75
EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚 IWAKI(AGCテクノグラス)EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚IWAKI(AGCテクノグラス)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
3日以内出荷
仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/wellウェル数96アズワン品番61-9713-47
ウェルソリッドプレート Thermo Fisher ScientificウェルソリッドプレートThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から48日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)ウェル数96
EZSPHERERSP(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレート IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERERSP(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
27,980税込30,778
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700×1
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 24well IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 24wellIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:900ウェル数約470×1
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 96well IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 96wellIWAKI(AGCテクノグラス)
30,980税込34,078
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:900ウェル数約100×1
セルスクレーパー IWAKI(AGCテクノグラス)セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)
24,980税込27,478特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
フィルタープレート 0.45μm Ciroフィルタープレート 0.45μmCiro
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.45
フィルタープレート 0.2μm Ciroフィルタープレート 0.2μmCiro
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.2
カルチャーカバー No.1 96枚入 松浪硝子カルチャーカバー No.1 96枚入松浪硝子
7,998税込8,798
1箱(96枚)
8日以内出荷
細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13~0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
10日以内出荷
ブタ皮由来ゼラチンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
仕様●ウエル数:6●素材:3810-006●入数:20枚入アズワン品番67-4744-85
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(20枚)
7日以内出荷
ポリ-D-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。
材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-87
ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
23,980税込26,378
1箱(20枚)
13日以内出荷
ポリ-L-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
ウェル数6アズワン品番67-4744-86
イムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入Thermo Scientific Nalgene
45,679税込50,247
1箱(4包×80個)
63日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:U16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-32
セルカルチャー