1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。 アズワン品番4-5745-01
1箱(30包×4枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷