セルカルチャー :「ウェルプレート」の検索結果

セルカルチャーとは、細胞を培養するために必要になる製品。具体的には細胞培養用のフラスコやプレート、顕微鏡観察に便利なセルカルチャーインサートなどです。培養面にプラズマ処理という特殊な表面処理をすることによって細胞の接着性を高め、均一な細胞の増殖をサポートします。通常滅菌済みとなっているため、すぐに使用することが可能。ピペット操作や細胞の回収がしやすい形状のものが多く、コンタミネーションがしにくい作りとなっています。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:U8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):320●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-93
1箱(6包×10個)
129,800 税込142,780
63日以内出荷

Thermo Fisher Scientific96ウェルプレート
高い結合能と低バックグランド。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マイクロフルオロ2●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5644-08
1箱(50個)
39,980 税込43,978
63日以内出荷

1箱(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(8個×4パック)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350 材質PS(ポリスチレン) クリア 表面処理マキシソープ 底形状平底+カーブエッジ サイズ(mm)86×128 アズワン品番1-7366-15
1箱(5個×12包)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2 材質ポリスチレン 形状平底 フタ付 入数(枚)45 滅菌放射線照射済 包装1枚毎 ウェル数6
1組(45枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5641-30
1箱(3包×10個)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5641-31
1箱(3包×10個)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1ケース(5個×10パック)
11,980 税込13,178
13日以内出荷

1ケース(8個×4パック)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

クリスタルグレードのポリスチレンを使用しています。滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。ピールオープン メディカルスタイル包装は開封が容易で、プレート取り出し時の誤操作によるコンタミネーションを防止します。自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
仕様プレート色:透明 フタ:あり ウェル底形状:平底 1ウェルの培地容量:40 - 275 μL 入数:100枚 アズワン品番65-3364-56
1箱(4パック×25枚)
49,980 税込54,978
欠品中

Thermo Fisher Scientificウェルソリッドプレート
材質PS(ポリスチレン) ウェル数96
1個
22,700 税込24,970
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
1箱(6包×10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-86
1箱(6包×10個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5640-90
1箱(6包×10個)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

。モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5640-89
1箱(6包×10個)
149,800 税込164,780
63日以内出荷

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:メディソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-87
1箱(6包×10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1ケース(25個×4パック)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。 アズワン品番4-5745-01
1箱(30包×4枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1ケース(5個×1パック)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

疎水性化合物やタンパク質と中程度の結合
1箱(2包×25個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5645-31
1箱(2包×25個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

時間分解蛍光(TRF)を用いた優れたアプリケーションであるDELFIA用に、蛍光のバックグラウンド値が非常に低い原料を使用して製造したプレートです。ウェル内面は、タンパク質が吸着しやすい加工が施されています。
1箱(10枚)ほか
81,900 税込90,090
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
63,900 税込70,290
13日以内出荷

1ケース(1個×50パック)
37,980 税込41,778
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(6個×6パック)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。
材質メッシュ:PET 滅菌 適合プレート6ウェル 12ウェル
1箱(48個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)