絞り込み
ブランド
- ナリカ(53)
- ケニス(13)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 八洲光学工業(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- 松浪硝子(1)
- ビクセン(1)
- 三商(1)
- ツァイス(ZEISS)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 大和光機工業(1)
- 清和光学製作所(1)
エコロジープロダクト

レンズクリーナーキット KMC-71
ナリカ¥755税込¥8311個当日出荷使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
顕微鏡用マイクロルーラー
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1組(4枚)ほか当日出荷対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30
ツァイス(ZEISS)¥699税込¥7691箱(30包)当日出荷個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
対物マイクロメーター”OM”
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
方眼シール
ケニス¥2,798税込¥3,0781組(50枚)当日出荷大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。材質PE寸法(mm)40×40罫1mm方眼線色白接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
A-PAP Pen
アズワン¥3,889~税込¥4,278~1本当日出荷スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
接眼マイクロメーター
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
顕微鏡LEDリングライト
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
対物マイクロメーター
ナリカ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷0.1mmごとに0~10の数字が入っています。仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
パラハケ
大和光機工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パラフィン除去や切片の取り出しに便利なハケです。 病理用としても使いやすいユニバーサルデザインです。全長(mm)230毛丈(mm)45針長(mm)50
スライドシール
TOHO(トーホー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(40枚)ほか5日以内出荷スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
接眼マイクロメーター
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料)
ナリカ¥4,200税込¥4,6201個(25mL)5日以内出荷中学2年生 植物の体のつくりと働き 植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。 酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥9,950税込¥10,9451セット5日以内出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL)作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
顕微鏡レンズ清掃セット
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット当日出荷顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
メカニカルステージ
ナリカ¥9,000税込¥9,9001個当日出荷高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。長さ(mm)ノック:3目盛範囲左右60mm、前後30mm太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック)間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個当日出荷双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。寸法(Φ×mm)78×20
顕微鏡照明装置MLH-200N
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できますその他ACコンセント2個、電源スイッチ付き寸法(mm)620×150×150質量(kg)3.1電源AC100V、50/60Hz光源高輝度蛍光灯20W 1個
暗視野風ミニライト
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。寸法(mm)76×65×13電源CR2032電池1個(付属)
スライドグラスドライヤー
アズワン¥29,900税込¥32,8901個当日出荷スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個5日以内出荷高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
携帯型レンズクリーナーペン
ナリカ¥3,873税込¥4,2601個5日以内出荷顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
LEDコールド照明装置(ダブル)CLS
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個22日以内出荷フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ