絞り込み
ブランド
- ナリカ(53)
- ケニス(13)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 八洲光学工業(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- 松浪硝子(1)
- ビクセン(1)
- 三商(1)
- ツァイス(ZEISS)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 大和光機工業(1)
- 清和光学製作所(1)
エコロジープロダクト

結像鏡筒
清和光学製作所¥899,800税込¥989,7801個41日以内出荷12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。マウントMS-625-B、MS-635-B
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥22,980税込¥25,2781台(1台)6日以内出荷全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U
ナリカ¥68,000税込¥74,8001セット4日以内出荷大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個当日出荷双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。寸法(Φ×mm)78×20
工作顕微鏡用照明電源
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体のボリュームで調光できます。トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
工作顕微鏡用照明
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
工作顕微鏡用鏡筒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
アタッチメント式反射鏡(アトマ用)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個(25mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様染色体、核、原生動物用種別D種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,600税込¥2,8601個(50mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様細胞膜、胚、白血球等用種別C種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個(10mL)5日以内出荷プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用種別O容量(mL)10種類観察用瞬間固定液
LEDコールド照明装置
ナリカ¥18,500税込¥20,3501個4日以内出荷使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上
LEDコールド照明装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。付属品ACアダプタ(AC100V)種別シングル消費電力(W)0.5光源高輝度白色LED(フラットLED)寸法(Φ×mm)約100×400連続点灯時間(時間)10000時間以上
顕微鏡カメラ用ズームアダプター HA
ナリカ¥90,000税込¥99,0001個5日以内出荷顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S
ナリカ¥90,000税込¥99,0001個5日以内出荷このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
顕微鏡修理工具セット
ナリカ¥33,000税込¥36,3001セット4日以内出荷顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセットセット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
レンズドライケース
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個5日以内出荷●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズ(WF含む)や対物レンズを収納できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。付属品防カビ・防湿剤寸法(mm)138×109×102収納数6個穴径(mm)22.5mm 3個、23.5mm 3個
防カビ・防湿剤
ナリカ¥400税込¥4401個4日以内出荷●使い捨てないから、経済的●顕微鏡のレンズケースなどに入れておくとレンズをカビから守ります。●吸湿後は、日光でスピード乾燥。くり返し使えて経済的!寸法(mm)約120×255内容量(g)30
顕微鏡照明装置 LED-4N
ナリカ¥3,600税込¥3,9601個4日以内出荷プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。寸法(mm)85×60×52電源単3乾電池2本(付属)輝度4000mcdLED白色LED:3.6V 30mA
接眼マイクロメーター
ナリカ¥3,400税込¥3,7401個5日以内出荷種別(ネクロス/ウィングブルー用)厚さ(mm)1.5目盛(mm)10(十字線入り)対応アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)最小目盛(mm)0.1直径(mm)19
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚15日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
対物マイクロメーター
ナリカ¥53,000税込¥58,3001個4日以内出荷A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。 0.1mmごとに0~10の数字が入っています。仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:木箱寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
パラフィン伸展板
ケニス¥41,980~税込¥46,178~1個8日以内出荷伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。材質アルミニウム
接眼レンズ WF10× 視野数20(ネクロスⅡ用)
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。倍率WF10×仕様視野数:20
接眼マイクロメーター EM-10F(ネクロスⅡ用)
ナリカ¥5,500税込¥6,0501個4日以内出荷寸法(直径Φ×厚さ)(mm)21×1.3最小目盛(mm)0.1目盛長(mm)10(十字線入り)適合ウィングブルーⅡ(WF10×)、ネクロスⅡ(単眼WF10×)