絞り込み
容量(mL)
  • 1未満
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(4)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 100~200未満(2)
最小目盛(μL)
  • 0.02(1)
  • 0.1(6)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 2(2)
  • 2.0(1)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 5.0(2)
  • 10(3)
針長(mm)
  • 30(1)
  • 42(4)
  • 43(1)
  • 50(3)
  • 51(2)
  • 75(1)
ブランド
  • ハミルトン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • SETonic(5)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(5)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • トレイジャンサイエンティフィックジャパン(2)
  • ヤマト科学(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • ケニス(1)
  • S.G.E(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1~2未満(9)
1未満
2~3未満(4)
3~4未満(1)
5~6未満(4)
10~20未満(4)
20~30未満(2)
30~40未満(1)
50~60未満(3)
100~200未満(2)
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
5,998税込6,598
1本
当日出荷から31日以内出荷
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から24日以内出荷
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック伊藤製作所(シリンジ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ 針なし伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
11,500税込12,650
1本
当日出荷から15日以内出荷
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカルハミルトン マイクロシリンジ PT-2大阪ケミカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入り。
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 固定タイプSETonic
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
針形状針先:90°
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
容量(μL)500
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(μL)250
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 交換タイプSETonic
6,998税込7,698
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 交換タイプSETonic
8,898税込9,788
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)アジレント用シリンジTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1本
6日以内出荷
容量(μL)10
PTFEチップ 5ヶ入 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入TGK(東京硝子器械)
6,490税込7,139
1袋
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(チップ)PTFE
UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)UNFシリンジTGK(東京硝子器械)
21,000税込23,100
1本
10日以内出荷から24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ ハミルトンマイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズハミルトン
90,899税込99,989
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
デジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズ ジーエルサイエンスデジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
eVol専用の交換シリンジです。
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
針形状針先:22°
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
針形状針先:22°
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1セット(100個)
当日出荷から8日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
34,980税込38,478
1セット(100個)
翌々日出荷
容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
ハミルトンマイクロシリンジNPT5 ハミルトンハミルトンマイクロシリンジNPT5ハミルトン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
容量(μL)10アズワン品番2-410-06
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(μL)1
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)2
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
容量(μL)250アズワン品番2-420-02
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
容量(μL)100
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
容量(μL)50アズワン品番2-418-02
マイクロシリンジ