絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- アズワン(13)
- ミナトコンセプト(5)
- Chemyx(3)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケニス(1)
「容量(mL)」から絞り込む

マイクロシリンジポンプ
ムラテックKDS¥519,800~税込¥571,780~1個40日以内出荷から60日以内出荷大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
マイクロシリンジポンプ
ムラテックKDS¥419,800税込¥461,7801個40日以内出荷シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL