絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 岩崎製作所(390)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • 満点商会(92)
  • モリタ宮田(69)
  • 初田製作所(67)
  • ヤマトプロテック(40)
  • 報商製作所(38)
  • 立売堀製作所(33)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(28)
  • NDC(24)
  • ユニット(20)
  • 東京サイレン(18)
  • エスコ(15)
  • 本田工業(15)
  • 日本ドライケミカル(10)
  • シロクマ(10)
  • ヒガノ(8)
  • NASTA(ナスタ)(8)
  • イチネンTASCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
サービス分類
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド 消火器設置用 モノタロウスタンド 消火器設置用モノタロウ(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
水バケツ 消火用 モノタロウ水バケツ 消火用モノタロウ(41件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(9件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ岩崎製作所(5件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845種類スタンド型奥行(mm)215
消火器ボックス モノタロウ消火器ボックスモノタロウ(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
消火器置場 モノタロウ消火器置場モノタロウ(23件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(2個)
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。材質寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
消火器設置台 エコベースN 初田製作所消火器設置台 エコベースN初田製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
業界初のエコマーク認定消火器設置台 グリーン購入法に合致する最適商品 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用 表示板は点字付
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)(使用法表示板)250×215全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57エコマーク認定番号7118041
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) 岩崎製作所スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)岩崎製作所(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田消火器10型用スチール製ボックスモリタ宮田(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
三角消火バケツ ファイアマンW 東京都葛飾福祉工場三角消火バケツ ファイアマンW東京都葛飾福祉工場(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂本体質量(kg)1.3
訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック訓練用放射器具 はやわざクンヤマトプロテック(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
消火器保護カバー モノタロウ消火器保護カバーモノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
消火器格納箱 日本ドライケミカル消火器格納箱日本ドライケミカル(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型材質スチール板厚(mm)0.6
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
鉄製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ファイヤーブランケット(家庭消火布) ヒラカワコーポレーションファイヤーブランケット(家庭消火布)ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
消火器用フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器用フック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
種類フック型仕様フック
消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ消火器スタンド コーナー床置き型モノタロウ
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』  アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め)岩崎製作所(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック消火器ブラケットバンド式ヤマトプロテック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
消火器用封シール ヤマトプロテック消火器用封シールヤマトプロテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
消火器用封シールです。
トラスコ品番456-0768
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所業務用蓄圧式強化液消火器初田製作所(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から37日以内出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)種別蓄圧式
消火器設置台 ヤマトプロテック消火器設置台ヤマトプロテック
1,698税込1,868
1台
当日出荷
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台としてエコマーク認定認定仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付岩崎製作所(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK岩崎製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ
二酸化炭素消火器 初田製作所二酸化炭素消火器初田製作所
39,980税込43,978
1本
当日出荷
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
CO2消火器 サポート金具 CG-5型用 初田製作所CO2消火器 サポート金具 CG-5型用初田製作所
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
初田製作所 二酸化炭素消火器5型(CG-5)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器5型(CG-5)
二酸化炭素消火器 初田製作所二酸化炭素消火器初田製作所
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類二酸化炭素材質スチール
...
消火器・消火バケツ特集
おすすめ人気ランキング
消火器・消火用品