1,107件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリストレーナー岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ) 岩崎製作所鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)岩崎製作所
389税込428
1個
当日出荷
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社ZETEX ファイヤーブランケットニューテックス・インダストリー社
8,998税込9,898
1個
欠品中
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
屋外ホース収納箱・架台付 報商製作所屋外ホース収納箱・架台付報商製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
町野式保護タイヤ 未検用(黒色) 報商製作所町野式保護タイヤ 未検用(黒色)報商製作所(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ) 岩崎製作所アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)岩崎製作所
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式岩崎製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色) 岩崎製作所光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質ゴム製
SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用) 初田製作所消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用)初田製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ステンレス製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
ポリバケツ 消火用 #8 セキスイポリバケツ 消火用 #8セキスイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
容量(L)8トラスコ品番799-6594質量(kg)0.32高さ(mm)245外径(Φmm)285
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
279税込307
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』岩崎製作所(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
アルミ製 媒介金具 町野女×町野女 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野女岩崎製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
10型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田10型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用10型用
ファイヤーブランケット Performance ToolファイヤーブランケットPerformance Tool
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所電源充電用 磁石式コンセント・コード セット岩崎製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
ファイテック天ぷら油用消火剤 ファイテックファイテック天ぷら油用消火剤ファイテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。
用途調理時の火災に。最適油量(L)1.5容量(mL)80材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型
10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台岩崎製作所
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ 満点商会ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ満点商会
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175仕上ヘアライン
ブラケット ヤマトプロテックブラケットヤマトプロテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
車載用消火器 イチネンTASCO車載用消火器イチネンTASCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
消火器ケース(床置) UNION(ユニオン)消火器ケース(床置)UNION(ユニオン)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】モリタ宮田(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
61日以内出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型) 報商製作所タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型)報商製作所
50,980税込56,078
1台
当日出荷
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81主要材質SSRoHS指令(10物質対応)対応
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式ヤマトプロテック(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から62日以内出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所業務用蓄圧式強化液消火器初田製作所(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から37日以内出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)種別蓄圧式
消火器カバー 光消火器カバー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
消火器をおしゃれに設置!!オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
その他【推奨消火器】粉末10型材質PVC 片面マット板ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
CO2消火器 サポート金具 CG-7・10型用 初田製作所CO2消火器 サポート金具 CG-7・10型用初田製作所
3,500税込3,850
1個
欠品中
初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) キンパイ商事ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)キンパイ商事
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7伸び(%)1質量(g/m)140±10試験耐圧力(Mpa)1.5
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,498税込9,348
1本
当日出荷
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付モリタ宮田
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
ファイヤーブランケット GENTOSファイヤーブランケットGENTOS
979税込1,077
1個
6日以内出荷
もしもの時の備えにフレイムブレーカー。フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。
用途小規模な火災の初期消火キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。衣服に火がついた場合の消火人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。避難時の防護具として使用火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。火元の遮断火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。工場や実験室での安全対策溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。キャンプやアウトドアでの緊急用具焚き火の事故などへの備え。材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン質量(g)500準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠耐熱温度(℃)550
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型ヤマトプロテック
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
消火器・消火用品