絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(58)
  • シンコー(4)
  • キャニオン(1)
  • サカエ(1)
高さ(mm)
  • 740
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 185~850(16)
  • 260~850(16)
  • 335~850(12)
  • 450~850(4)
  • 700(2)
  • 750(25)
  • 800(292)
  • 850(7)
  • 853(18)
  • 900(23)
  • 1044(9)
  • 1250(1)
間口(mm)
  • 450(4)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(14)
  • 904(2)
  • 1200(16)
  • 1204(2)
  • 1500(18)
  • 1504(2)
  • 1800(25)
  • 1804(3)
奥行(mm)
  • 450(4)
  • 600(24)
  • 604(4)
  • 750(30)
  • 754(4)
  • 900(12)
  • 904(1)
均等耐荷重(kg)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(53)
  • 350(6)
材質(天板)
  • SUS304(59)
  • SUS430(4)
  • メラミン天板(1)
  • (9)
  • 樹脂(1)
SUS304・SUS430・メラミン天板・木・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)シンコー(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)シンコー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)150材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1天板から下枠までの高さ(mm)498
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)木目天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレスワークテーブル キャニオンステンレスワークテーブルキャニオン
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場高さ(mm)740材質ステンレス(SUS304)形状H型枠均等荷重(kg)200天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)200
軽量作業台ステン張904×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張904×754×740TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張904×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張904×604×740TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×904×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×904×740TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2664種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)59グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×754×740TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2656種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×604×740TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9950種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)47.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1504×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1504×754×740TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2630種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)44.8グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1504×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1504×604×740TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9941種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)39.4均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1204×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1204×754×740TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2613種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1204×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1204×604×740TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9933種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCOオールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9491種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)84均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCOオールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9408種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)79均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCOオールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9246種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)74均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCOオールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9084種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)67均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9475種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)72均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9386種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)65均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9319種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)59均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9220種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)57均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9157種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9068種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)48均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8991種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)43均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8924種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)39均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8851種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)35均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9467種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)63均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9378種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)57均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9301種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9211種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9149種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)46均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9050種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)43均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-8983種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)38均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-8916種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)35均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-8843種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)31均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9505種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)88均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9416種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)83均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9254種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)78均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台