絞り込み
容量(mL)
口径(Φmm)
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(92)
- コスモスビード(86)
- TGK(東京硝子器械)(50)
- climbing(クライミング)(26)
- 三商(18)
- アズワン(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- 旭製作所(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- ケニス(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ISOLAB(1)
- レオナ(1)
- ナリカ(1)
- TARSONS(1)
「材質」から絞り込む

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
PMP分液ロート 目盛付
Kartell(カルテル)¥13,365税込¥14,7021個翌々日出荷耐薬性があるPMP製の分液ロートです。材質PMP(TPX(R))容量(mL)500摺合せNS 29/32アズワン品番4-6526-01目盛単位(mL)25
丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズ
アズワン¥11,286~税込¥12,415~1個当日出荷から22日以内出荷洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズ
アズワン¥8,910~税込¥9,801~1個4日以内出荷から31日以内出荷洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ
アズワン¥7,840~税込¥8,624~1本翌々日出荷から12日以内出荷目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
分液ロート スキーブ形 4301シリーズ
NALGENE(ナルゲン)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から63日以内出荷非吸湿性で完全に薬液の排出ができます材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
セミ・ミクロ 平衡形分液ロート ガラスコック 3740シリーズ
旭製作所¥22,980税込¥25,2781個24日以内出荷から34日以内出荷ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。材質硼珪酸ガラス形状平衡形C12/30コックガラスコックJ115/20J215/20
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
旭製作所¥8,598~税込¥9,458~1個14日以内出荷から20日以内出荷ガラスコック仕様の分液ロートです。材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート500mL PMP #978
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
分液ロート受け PP
ISOLAB¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷直径60mm~150mmの分液ロートを保持できます。 直径10mm~13mmの支柱に対応しています。仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4085-83
分液ロート目盛入(PTFE コック) 165シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥38,999税込¥42,8991個7日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:19●容量 mL:50●コード番号:165-19050アズワン品番65-8680-41
分液ロート円筒型(PTFE コック) 161シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:19●容量 mL:300●コード番号:161-19300アズワン品番65-8680-37
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥40,499~税込¥44,549~1個7日以内出荷から8日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥26,999税込¥29,6991個6日以内出荷仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:100●色:白●コード番号:1002-24100アズワン品番65-8679-84
分液ロート スキーブ型(ガラスコック)茶 166シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥44,999~税込¥49,499~1個6日以内出荷から8日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート(PTFE コック)茶 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥38,999税込¥42,8991個7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-050Bアズワン品番65-8679-52
分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥43,999税込¥48,3991個8日以内出荷仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180アズワン品番65-8679-48
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品


















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)