絞り込み
容量(mL)
口径(Φmm)
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(92)
- コスモスビード(86)
- TGK(東京硝子器械)(50)
- climbing(クライミング)(26)
- 三商(18)
- アズワン(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- 旭製作所(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- ケニス(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ISOLAB(1)
- レオナ(1)
- ナリカ(1)
- TARSONS(1)
「材質」から絞り込む

分液ロート 円筒 透明摺
TGK(東京硝子器械)¥71,800税込¥78,9801個24日以内出荷仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付きTGK品番0000-09-58-35全長(mm)230容量(mL)300栓(共通)24/30胴径(Φmm)70下部摺合24/40
滴下容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個62日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
SPCロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
分液ロート スキーブ形
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
分液ロートPP製
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から10日以内出荷PP製の分液ロートです。材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
TGK(東京硝子器械)¥25,740税込¥28,3141本3日以内出荷Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓容量(mL)50目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
TGK(東京硝子器械)¥38,610税込¥42,4711個24日以内出荷Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。容量(mL)50目盛付き摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25胴長さ(mm)120胴外径(Φmm)30
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品













































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)