絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
- アズワン(19)
- 三商(14)
- DURAN(12)
- マルエム[理化学・容器](10)
- TAKEMOTO(8)
- アイシス(7)
- LLG Labware(7)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- ヤマト科学(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- schuett-biotec GmbH(4)
- 大阪ケミカル(3)
- KAUTEX(3)
- PYREX(パイレックス)(2)
- 太陽興業(2)
- BOLA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。![スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147125-091216-02.jpg)
スクリュー管瓶用 キャップ
マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)ほか当日出荷材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン・Wキャップ
太陽興業¥839~税込¥923~1箱(10個)当日出荷二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
800CAP(41.5Φ)No.1(白)
TAKEMOTO¥69税込¥761個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量キャップです。トラスコ品番772-5990材質PP幅(mm)42高さ(mm)30質量(g)8奥行(mm)42
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
ねじ口びん2ホース接続キャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
細口角瓶キャップ
KAUTEX¥549~税込¥604~1個当日出荷仕様専用キャップ種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)Φ45
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業¥129~税込¥142~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)
大阪ケミカル¥3,998~税込¥4,398~1ケース(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
PBTねじ口キャップ
DURAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
バイアル用キャップ
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1袋(100個)ほか当日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
CE用スナップバイアルキャップ
ヤマト科学¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)ほか当日出荷サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
ねじ口びん3ポートキャップ
DURAN¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン






![スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147125-091216-02.jpg)






![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979277-181126-02.jpg)



![バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148306-091216-02.jpg)










![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986995-220209-02.jpg)



![キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348437-170912-02.jpg)
![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26987038-160808-02.jpg)



![ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33470071-100120-02.jpg)