瓶/容器用キャップ :「オートクレーブ」の検索結果
関連キーワード
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません)
ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。
取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
材質(ナット)アセタール(ACL)
材質(ガスケット)シリコンポート
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付
仕様オートクレーブ可能
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。