「容量(mL)」から絞り込む
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(100組)
10日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105色瓶/無色、キャップ/黒規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル外径(Φmm)18適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~