瓶/容器用キャップ :「PH」の検索結果
関連キーワード
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。