4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側) キャップGL45 耐熱温度(℃)-20~+230 アズワン品番4-2063-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PP サイズ(適合キャップ) GL45 ねじ規格(チューブ接続部) GL14 アズワン品番3-9506-02
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE 適合チューブ外径(Φmm)最大8 耐熱温度(℃)-20~+200 ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14 抵抗値(Ω)10^6
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し 付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド ポート数4 外径(Φmm)(接続チューブ) 6 アズワン品番1-7405-03
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

おすすめ人気ランキング