364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
スクリューキャップチューブ WATSONスクリューキャップチューブWATSON
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
アルミキャップ 青 schuett-biotec GmbHアルミキャップ 青schuett-biotec GmbH
389税込428
1個
当日出荷
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
予約販売
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製 BOLAねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製BOLA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
GL45 PPSスクリューキャップ アイシスGL45 PPSスクリューキャップアイシス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付 アイシスGL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付アイシス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシスねじ口びん用キャップ ポート3アイシス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
シントー化学 マルチボトル(PE) 18Φ穴栓 シントー化学シントー化学 マルチボトル(PE) 18Φ穴栓シントー化学
12税込13
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific6149コネクターキットThermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1ケース(2本)
当日出荷から7日以内出荷
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)材質(ナット)アセタール(ACL)材質(ガスケット)シリコンポート
スクリューバイアル用黒キャップ NEG(日電理化硝子)スクリューバイアル用黒キャップNEG(日電理化硝子)
4,698税込5,168
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
グレーゴムキャップ 三商グレーゴムキャップ三商
6,698税込7,368
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
大変お得なプライスです。
材質天然ゴム
グレーゴムキャップ バラ 三商グレーゴムキャップ バラ三商
48税込53
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質天然ゴム
エムキャップNo.40白SPP2.0 三商エムキャップNo.40白SPP2.0三商
30税込33
1個
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-20・30
エムキャップNo.23白SPP2.0 三商エムキャップNo.23白SPP2.0三商
27税込30
1個
5日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-10・15
穴あきキャップGL-32 三商穴あきキャップGL-32三商
2,598税込2,858
1個
予約販売
付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
SGボトル38mm用穴あきキャップ 三商SGボトル38mm用穴あきキャップ三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格38材質(キャップ)PPS
セーフティキャップ 三商セーフティキャップ三商
10,980税込12,078
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。
材質ポリエチレン
GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ アイシスGL14用 スクリューキャップ BLシリーズアイシス
899税込989
1個
翌々日出荷
GL14スクリューキャップです。
広口メジュームびん用シールリング IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん用シールリングIWAKI(AGCテクノグラス)
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
広口メジュームびん用キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん用キャップIWAKI(AGCテクノグラス)
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ 100個入 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ 100個入LLG Labware
6,798税込7,478
1袋(100個)
翌々日出荷
種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)アズワン品番3-9522-11
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップ LLG Labwareスナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップLLG Labware
3,498税込3,848
1袋(100個)
翌々日出荷
種別Labware用 透明スナップキャップ
ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]ポリ栓 PC-8マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(500個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0155-26
ニューカップ用 蓋 マルエム[理化学・容器]ニューカップ用 蓋マルエム[理化学・容器]
1,798税込1,978
1組(100個)
翌々日出荷
目盛入りの透明なカップです。(蓋は別売です。)
材質PE
キャップ マルエム[理化学・容器]キャップマルエム[理化学・容器]
759税込835
1ケース(100個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子)VCV-30/50/70用PPキャップNEG(日電理化硝子)
1,198税込1,318
1箱(25個)
3日以内出荷
用途VCV-30/50/70用TGK品番0717-04-10-57
バイアル瓶用キャップ アズワンバイアル瓶用キャップアズワン
7,900税込8,690
1個
当日出荷
アズワン品番2-867-12
規格瓶用 赤キャップ SEKIYA規格瓶用 赤キャップSEKIYA
3,500税込3,850
1箱(285個)
4日以内出荷
適合本体PS-No.04キャップ色
規格瓶用 中栓 SEKIYA規格瓶用 中栓SEKIYA
989税込1,088特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
ねじ口びん DURANねじ口びんDURAN
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)アズワン
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)オートクレーブの可否不可
バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)
3,500税込3,850
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
材質メラミン樹脂
メラミン穴開キャップ NEG(日電理化硝子)メラミン穴開キャップNEG(日電理化硝子)
3,798税込4,178
1袋(50個)ほか
3日以内出荷
タイプメラミン樹脂(穴あき)
PP白キャップ NEG(日電理化硝子)PP白キャップNEG(日電理化硝子)
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
種類ねじ口びん用使用温度(℃)-5~125材質ポリプロピレン(PP)
フェノールキャップ 15 三商フェノールキャップ 15三商
149税込164
1個
4日以内出荷
材質フェノールねじ規格415-15材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
中栓 瑞穂化成工業中栓瑞穂化成工業
189税込208
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の「0094 広口瓶20L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
スチロール棒瓶用キャップ40ml用 アズワンスチロール棒瓶用キャップ40ml用アズワン
3,713税込4,084
1セット(100個)
6日以内出荷
アズワン品番5-090-55
穴あきキャップ AZ(エーゼット)穴あきキャップAZ(エーゼット)
199税込219
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
瓶/容器用キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら