瓶/容器用キャップ :「ねじ口瓶」の検索結果
関連キーワード
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)6~8
接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6
オートクレーブの可否不可
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)
材質PP
サイズ(キャップ)GL45
外径(Φmm)(接続部)6
アズワン品番4-3534-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)
キャップGL45
耐熱温度(℃)-20~+230
アズワン品番4-2063-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PP
サイズ(適合キャップ) GL45
ねじ規格(チューブ接続部) GL14
アズワン品番3-9506-02
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)
材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)GL-45
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-8210-11
口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能
材質PP
最高使用温度(℃)140
アズワン品番1-8234-11
穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP
最高使用温度(℃)140
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)接続チューブ:8~10
ポート数2
接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7
アズワン品番1-7395-03
オートクレーブの可否可
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)最大8
耐熱温度(℃)-20~+200
ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14
抵抗値(Ω)10^6
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し
付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド
ポート数4
外径(Φmm)(接続チューブ) 6
アズワン品番1-7405-03
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様チューブコネクター
材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
ねじサイズGL45
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。