絞り込み
穴径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8(2)
容量(mL)
- 5
- 0.5(3)
- 1(23)
- 1.5(5)
- 2(26)
- 3(15)
- 10(25)
- 12(3)
- 15(5)
- 20(13)
- 25(8)
- 30(6)
- 35(3)
- 50(36)
- 90(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 200(2)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- シリコン(7)
- 樹脂(1)
色
- アソート(1)
- イエロー(7)
- グリーン(7)
- グレー(1)
- ブルー(7)
- レッド(8)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- コクゴ(5)
- アラム(4)
- アズワン(2)
- 神田ゴム化学(2)
- タイガースポリマー(1)
- 浅井商事(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- 海老原ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(2)
6.5(2)
7(2)
8(2)

シリコーン乳首
コクゴ¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。材質シリコーンゴム
カラーシリコン乳豆
神田ゴム化学¥1,198税込¥1,3181組(5個)翌日出荷色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
シリコンベロスポイト
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷から10日以内出荷ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。材質シリコン
カラーベロスポイト
コクゴ¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
シリコンベロスポイト 5mL 5本入
神田ゴム化学¥959税込¥1,0551袋(5本)6日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
カラースポイト
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991袋(5個)4日以内出荷硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
シリコンベロスポイト 5本入
TGK(東京硝子器械)¥959税込¥1,0551袋10日以内出荷ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。