132件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φmm)」から絞り込む
溶液の吸い上げ、滴下を安全に行えます。
材質ゴム
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
1袋(5個)
639 税込703
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
37 税込41
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピペット用アダプターの交換用ゴムアダプタです。
材質天然ゴム
1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム球を押したり放したりすると吸引します。
材質天然ゴム 松吉医科器械コード23-6131-00
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(55個)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。 TF製ストッパー球付き。 ベローズ部のスペア1個付き。
1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書 精度1~2%
1個(1個)
124,999 税込137,499
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
材質赤ゴム
1個(1個)ほか
34 税込37
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッター
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V 付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式 本体質量(g)160
1個(1個)
72,980 税込80,278
翌日出荷

アラムピッペ
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9 最大容量(mL)50
1個(1個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)10 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)5 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質LDPE 寸法(mm)上径×全長:12×151 容量(mL)目安:2 アズワン品番4-2049-22
1箱(500本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE 全長(mm)40 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
5,990 税込6,589
翌々日出荷

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)5 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)3 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
759 税込835
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)2 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)1 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
639 税込703
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)10 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。 操作中でもポンプ速度を変更できます。 充電状況を知らせるランプが付いています。
付属品電源アダプター(充電用) 材質ABS樹脂 質量(g)230 電源ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵 連続使用時間(時間)約8(フル充電時) 適合ピペット(mL)1~100
1箱
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m 材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム 寸法(mm)180×45×120 適合ピペット(mL)1~50 使用環境温度(℃)0~35 アズワン品番4-3496-01
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
554 税込609
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類毒劇物吸引具 PE製 材質ポリエチレン(PE) 仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製 材質ポリエチレン(PE) 仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
1袋
639 税込703
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポイト 20mL用
容量(mL)20 穴径(Φmm)11 全長(mm)79
1個
1,455 税込1,601
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ピッペ1型
適合排気・排出バルブなし 寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7 仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製。ベローズで吸引押し出せます。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)パスツール ピペッター
1目盛(mL)0.1 アズワン品番61-9733-09 最大容量(mL)1.5
1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷

寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10 先端径(Φmm)7.5
1個
319 税込351
翌日出荷

乳白色 穴径(Φmm)5.3 適合容量(mL)10 材質シリコンゴム TGK品番125-12-01-11 下部内径(Φmm)5.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安全で確実な送気ができます。
材質天然ゴム
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様0.02mLゴム管、吸口付 検定JHS 松吉医科器械コード10-2195-01
1式(10本)
30,980 税込34,078
7日以内出荷