絞り込み
収縮前内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 色クリア(8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
ホース長さ(m)
  • 1.2
  • 0.3(1)
  • 1(15)
  • 10(4)
  • 30(3)
  • 100(2)
  • 200(2)
材質
  • 樹脂(15)
ブランド
  • ペンニットー(7)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • タイゴン(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • 防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    欠品中
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    48,980税込53,878
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
    乳白色長さ(m)1.2材質PTFE連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    54,980税込60,478
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブPFA

    ペンニットー
    47,980税込52,778
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブPFA

    ペンニットー
    49,980税込54,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE4X

    ペンニットー
    76,980税込84,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    46,880税込51,568
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSMT

    ペンニットー
    26,980税込29,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴン

    ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ

    タイゴン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
    長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230収縮温度327℃収縮率(%)67材質外側:TFE、内側:FEP最高使用温度(℃)230長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
    長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
実験研究用熱収縮チューブ